岩田製作所
保護キャップ 丸 (1個入) 黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黒
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69404556
HLDP240-2-P
3.5
対応:M16(六角穴付ボルト頭)
27
16(A)
24
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407487
HLDP300-2-P
6
対応:M20(六角穴付ボルト頭)
33
20(A)
30
¥
140
¥
138
¥
152
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409377
HLDP360-2-P
8.5
対応:M24(六角穴付ボルト頭)
39
24(A)
36
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。