岩田製作所
保護キャップ 丸 (20個入) 灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400767
HLGY320-B
171
-
35
30(A)
32
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406498
HLGY340-B
228
対応:25A(鋼管)
37
40(A)
34
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408844
HLGY360-2-B
170
対応:M24(六角穴付ボルト頭)
39
24(A)
36
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408860
HLGY360-B
248
-
39
40(A)
36
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。