岩田製作所
保護キャップ 丸 (30個入) 黄
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黄
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400819
HLYE260-B
211
-
29
30(A)
26
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406550
HLYE270-B
228
対応:20A(鋼管)
30
30(A)
27
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408939
HLYE300-2-B
180
対応:M20(六角穴付ボルト頭)
33
20(A)
30
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411197
HLYE280-B
212
-
31
30(A)
28
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。