岩田製作所
保護キャップ 丸 (20個入) 黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黒
質量(g)
170
規格
対応:M24(六角穴付ボルト頭)
外径D(Φmm)
39
深さ(mm)
24(A)
厚さt(mm)
1.5
内径d(Φmm)
36
内容量
1袋(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69408905
HLDP360-2-B
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません