曜日別特売

保護キャップ 丸 (100個入) 黒

保護キャップ 丸 (100個入) 黒 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黒 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黒 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黒 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黒 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黒 - 岩田製作所

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC内容量1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69403734HLDP80-2-B対応:M5(六角穴付ボルト頭)8105(A)130
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403750HLDP95-2-B対応:M6(六角穴付ボルト頭)9.511.56(A)140
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406647HLDP125-2-B対応:M8(六角穴付ボルト頭)12.514.98(A)1.2100
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407794HLDP50-2-B対応:M3(六角穴付ボルト頭)56.63(A)0.810
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407819HLDP65-2-B対応:M4(六角穴付ボルト頭)6.58.14(A)0.820
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409045HLDP180-2-B対応:M12(六角穴付ボルト頭)182112(A)1.5200
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411389HLDP155-2-B対応:M10(六角穴付ボルト頭)、M16(Mねじ)15.517.910(A)1.2150
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする