岩田製作所
保護キャップ 丸 (50個入) 灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69403120
HLGY240-2-B
175
対応:M16(六角穴付ボルト頭)
27
16(A)
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403129
HLGY240-B
259
-
27
25(A)
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403558
HLGY210-B
209
対応:15A(鋼管)
24
25(A)
21
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406559
HLGY230-B
247
対応:M24(Mねじ)
26
25(A)
23
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409709
HLGY220-B
211
-
25
25(A)
22
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412229
HLGY190-B
191
対応:M20(Mねじ)
22
25(A)
19
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。