曜日別特売

保護キャップ 丸 (20個入) 黄

保護キャップ 丸 (20個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 黄 - 岩田製作所

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5内容量1袋(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400785HLYE320-B171-3530(A)32
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406516HLYE340-B228対応:25A(鋼管)3740(A)34
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408887HLYE360-2-B170対応:M24(六角穴付ボルト頭)3924(A)36
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408896HLYE360-B248-3940(A)36
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする