岩田製作所
保護キャップ 丸 (10個入) 黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黒
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69402560
HLDP125-2-P
10
対応:M8(六角穴付ボルト頭)
14.9
8(A)
1.2
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406184
HLDP155-2-P
15
対応:M10(六角穴付ボルト頭)、M16(Mねじ)
17.9
10(A)
1.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406200
HLDP180-2-P
20
対応:M12(六角穴付ボルト頭)
21
12(A)
1.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410890
HLDP50-2-P
1
対応:M3(六角穴付ボルト頭)
6.6
3(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410899
HLDP65-2-P
2
対応:M4(六角穴付ボルト頭)
8.1
4(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413227
HLDP80-2-P
3
対応:M5(六角穴付ボルト頭)
10
5(A)
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413236
HLDP95-2-P
4
対応:M6(六角穴付ボルト頭)
11.5
6(A)
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。