曜日別特売

保護キャップ 丸 (10個入) 白

保護キャップ 丸 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白 - 岩田製作所

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC内容量1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69402420HLWH105-P12対応:6A(鋼管)12.520(A)1
330
329
362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402429HLWH110-P13-1320(A)1
330
329
362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402438HLWH115-P12対応:M12(Mねじ)13.520(A)1
330
329
362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402447HLWH125-2-P10対応:M8(六角穴付ボルト頭)14.98(A)1.2
330
329
362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402456HLWH125-P19-14.920(A)1.2
330
329
362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402465HLWH130-P18-15.420(A)1.2
330
329
362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402474HLWH135-P19対応:8A(鋼管)15.920(A)1.2
330
329
362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403540HLWH380-B172-4240(A)2
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405728HLWH480-B215対応:40A(鋼管)5240(A)2
2,100
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406044HLWH145-P20-16.920(A)1.2
400
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406060HLWH150-P20-17.420(A)1.2
400
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406069HLWH155-2-P15対応:M10(六角穴付ボルト頭)、M16(Mねじ)17.910(A)1.2
400
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406078HLWH155-P23対応:M16(Mねじ)17.920(A)1.2
400
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406087HLWH170-P31対応:10A(鋼管)2025(A)1.5
400
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406096HLWH180-2-P20対応:M12(六角穴付ボルト頭)2112(A)1.5
400
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406105HLWH180-P36-2125(A)1.5
400
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406480HLWH420-B207対応:32A(鋼管)4640(A)2
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408826HLWH460-B218-5040(A)2
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410707HLWH20-P1.1-3.615(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410716HLWH25-P1.3-4.115(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410725HLWH30-P1.8対応:M3(Mねじ)4.615(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410734HLWH35-P2.2-5.115(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410750HLWH45-P3.5対応:M5(Mねじ)6.115(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410759HLWH50-2-P1対応:M3(六角穴付ボルト頭)6.63(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410768HLWH55-P3.5対応:M6(Mねじ)7.115(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410777HLWH65-2-P2対応:M4(六角穴付ボルト頭)8.14(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410786HLWH65-P4.8-8.115(A)0.8
220
219
241(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411154HLWH440-B200-4840(A)2
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413087HLWH70-P5.7-8.615(A)0.8
260
259
285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413096HLWH75-P5.4対応:M8(Mねじ)9.115(A)0.8
260
259
285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413105HLWH80-2-P3対応:M5(六角穴付ボルト頭)105(A)1
260
259
285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413114HLWH85-P5.7-10.515(A)1
260
259
285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413130HLWH90-P8-1115(A)1
260
259
285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413139HLWH95-2-P4対応:M6(六角穴付ボルト頭)11.56(A)1
260
259
285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413148HLWH95-P8.3対応:M10(Mねじ)11.515(A)1
260
259
285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする