岩田製作所
保護キャップ 丸 (10個入) 黄
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黄
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69402490
HLYE105-P
12
対応:6A(鋼管)
12.5
20(A)
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402499
HLYE110-P
13
-
13
20(A)
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402508
HLYE115-P
12
対応:M12(Mねじ)
13.5
20(A)
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402517
HLYE125-2-P
10
対応:M8(六角穴付ボルト頭)
14.9
8(A)
1.2
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402526
HLYE125-P
19
-
14.9
20(A)
1.2
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402535
HLYE130-P
18
-
15.4
20(A)
1.2
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402544
HLYE135-P
19
対応:8A(鋼管)
15.9
20(A)
1.2
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403549
HLYE380-B
172
-
42
40(A)
2
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405737
HLYE480-B
215
対応:40A(鋼管)
52
40(A)
2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406114
HLYE145-P
20
-
16.9
20(A)
1.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406130
HLYE150-P
20
-
17.4
20(A)
1.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406139
HLYE155-2-P
15
対応:M10(六角穴付ボルト頭)、M16(Mねじ)
17.9
10(A)
1.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406148
HLYE155-P
23
対応:M16(Mねじ)
17.9
20(A)
1.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406157
HLYE170-P
31
対応:10A(鋼管)
20
25(A)
1.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406166
HLYE180-2-P
20
対応:M12(六角穴付ボルト頭)
21
12(A)
1.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406175
HLYE180-P
36
-
21
25(A)
1.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406489
HLYE420-B
207
対応:32A(鋼管)
46
40(A)
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408835
HLYE460-B
218
-
50
40(A)
2
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410795
HLYE20-P
1.1
-
3.6
15(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410804
HLYE25-P
1.3
-
4.1
15(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410820
HLYE30-P
1.8
対応:M3(Mねじ)
4.6
15(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410829
HLYE35-P
2.2
-
5.1
15(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410838
HLYE45-P
3.5
対応:M5(Mねじ)
6.1
15(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410847
HLYE50-2-P
1
対応:M3(六角穴付ボルト頭)
6.6
3(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410856
HLYE55-P
3.5
対応:M6(Mねじ)
7.1
15(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410865
HLYE65-2-P
2
対応:M4(六角穴付ボルト頭)
8.1
4(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410874
HLYE65-P
4.8
-
8.1
15(A)
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411170
HLYE440-B
200
-
48
40(A)
2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413157
HLYE70-P
5.7
-
8.6
15(A)
0.8
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413166
HLYE75-P
5.4
対応:M8(Mねじ)
9.1
15(A)
0.8
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413175
HLYE80-2-P
3
対応:M5(六角穴付ボルト頭)
10
5(A)
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413184
HLYE85-P
5.7
-
10.5
15(A)
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413200
HLYE90-P
8
-
11
15(A)
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413209
HLYE95-2-P
4
対応:M6(六角穴付ボルト頭)
11.5
6(A)
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413218
HLYE95-P
8.3
対応:M10(Mねじ)
11.5
15(A)
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。