岩田製作所
保護キャップ 丸 (100個入) 白
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
白
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400855
HLWH105-B
111
対応:6A(鋼管)
12.5
20(A)
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69400864
HLWH110-B
121
-
13
20(A)
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69400880
HLWH115-B
112
対応:M12(Mねじ)
13.5
20(A)
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403637
HLWH80-2-B
30
対応:M5(六角穴付ボルト頭)
10
5(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403646
HLWH85-B
57
-
10.5
15(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403655
HLWH90-B
80
-
11
15(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403664
HLWH95-2-B
40
対応:M6(六角穴付ボルト頭)
11.5
6(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403680
HLWH95-B
83
対応:M10(Mねじ)
11.5
15(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406604
HLWH125-2-B
100
対応:M8(六角穴付ボルト頭)
14.9
8(A)
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406620
HLWH125-B
182
-
14.9
20(A)
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407584
HLWH20-B
11
-
3.6
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407600
HLWH25-B
13
-
4.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407609
HLWH30-B
18
対応:M3(Mねじ)
4.6
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407618
HLWH35-B
22
-
5.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407627
HLWH45-B
35
対応:M5(Mねじ)
6.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407636
HLWH50-2-B
10
対応:M3(六角穴付ボルト頭)
6.6
3(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407645
HLWH55-B
35
対応:M6(Mねじ)
7.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407654
HLWH65-2-B
20
対応:M4(六角穴付ボルト頭)
8.1
4(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407670
HLWH65-B
48
-
8.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408984
HLWH170-B
302
対応:10A(鋼管)
20
25(A)
1.5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409000
HLWH180-2-B
200
対応:M12(六角穴付ボルト頭)
21
12(A)
1.5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409009
HLWH180-B
354
-
21
25(A)
1.5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411267
HLWH130-B
174
-
15.4
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411276
HLWH135-B
182
対応:8A(鋼管)
15.9
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411285
HLWH145-B
196
-
16.9
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411294
HLWH150-B
196
-
17.4
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411310
HLWH155-2-B
150
対応:M10(六角穴付ボルト頭)、M16(Mねじ)
17.9
10(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411319
HLWH155-B
221
対応:M16(Mねじ)
17.9
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412274
HLWH70-B
57
-
8.6
15(A)
0.8
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412290
HLWH75-B
54
対応:M8(Mねじ)
9.1
15(A)
0.8
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。