岩田製作所
保護キャップ 丸 (100個入) 灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400828
HLGY105-B
111
対応:6A(鋼管)
12.5
20(A)
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69400837
HLGY110-B
121
-
13
20(A)
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69400846
HLGY115-B
112
対応:M12(Mねじ)
13.5
20(A)
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403585
HLGY80-2-B
30
対応:M5(六角穴付ボルト頭)
10
5(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403594
HLGY85-B
57
-
10.5
15(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403610
HLGY90-B
80
-
11
15(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403619
HLGY95-2-B
40
対応:M6(六角穴付ボルト頭)
11.5
6(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403628
HLGY95-B
83
対応:M10(Mねじ)
11.5
15(A)
1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406586
HLGY125-2-B
100
対応:M8(六角穴付ボルト頭)
14.9
8(A)
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406595
HLGY125-B
182
-
14.9
20(A)
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407496
HLGY20-B
11
-
3.6
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407505
HLGY25-B
13
-
4.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407514
HLGY30-B
18
対応:M3(Mねじ)
4.6
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407530
HLGY35-B
22
-
5.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407539
HLGY45-B
35
対応:M5(Mねじ)
6.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407548
HLGY50-2-B
10
対応:M3(六角穴付ボルト頭)
6.6
3(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407557
HLGY55-B
35
対応:M6(Mねじ)
7.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407566
HLGY65-2-B
20
対応:M4(六角穴付ボルト頭)
8.1
4(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407575
HLGY65-B
48
-
8.1
15(A)
0.8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408957
HLGY170-B
302
対応:10A(鋼管)
20
25(A)
1.5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408966
HLGY180-2-B
200
対応:M12(六角穴付ボルト頭)
21
12(A)
1.5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408975
HLGY180-B
354
-
21
25(A)
1.5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411206
HLGY130-B
174
-
15.4
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411215
HLGY135-B
182
対応:8A(鋼管)
15.9
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411224
HLGY145-B
196
-
16.9
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411240
HLGY150-B
196
-
17.4
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411249
HLGY155-2-B
150
対応:M10(六角穴付ボルト頭)、M16(Mねじ)
17.9
10(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411258
HLGY155-B
221
対応:M16(Mねじ)
17.9
20(A)
1.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412256
HLGY70-B
57
-
8.6
15(A)
0.8
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412265
HLGY75-B
54
対応:M8(Mねじ)
9.1
15(A)
0.8
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。