岩田製作所
保護キャップ 丸 (1個入) 灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
内容量
1袋(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69401108
HLGY420-P
21
対応:32A(鋼管)
46
40(A)
2
¥
300
¥
298
¥
328
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401379
HLGY440-P
20
-
48
40(A)
2
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402316
HLGY460-P
22
-
50
40(A)
2
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402770
HLGY190-P
3.9
対応:M20(Mねじ)
22
25(A)
1.5
¥
60
¥
58
¥
64
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403226
HLGY210-P
4.2
対応:15A(鋼管)
24
25(A)
1.5
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403235
HLGY220-P
4.3
-
25
25(A)
1.5
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404136
HLGY230-P
5
対応:M24(Mねじ)
26
25(A)
1.5
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404170
HLGY480-P
22
対応:40A(鋼管)
52
40(A)
2
¥
360
¥
358
¥
394
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404495
HLGY240-2-P
3.5
対応:M16(六角穴付ボルト頭)
27
16(A)
1.5
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404504
HLGY240-P
5.2
-
27
25(A)
1.5
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405150
HLGY260-P
7.1
-
29
30(A)
1.5
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405159
HLGY270-P
7.6
対応:20A(鋼管)
30
30(A)
1.5
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405746
HLGY280-P
7.1
-
31
30(A)
1.5
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407426
HLGY300-2-P
6
対応:M20(六角穴付ボルト頭)
33
20(A)
1.5
¥
140
¥
138
¥
152
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407435
HLGY320-P
8.6
-
35
30(A)
1.5
¥
140
¥
138
¥
152
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408108
HLGY340-P
12
対応:25A(鋼管)
37
40(A)
1.5
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409316
HLGY360-2-P
8.5
対応:M24(六角穴付ボルト頭)
39
24(A)
1.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409325
HLGY360-P
13
-
39
40(A)
1.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411800
HLGY380-P
18
-
42
40(A)
2
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。