岩田製作所
保護キャップ 四角 (100個入) 黒
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黒
深さ(mm)
20(A)
厚さt(mm)
2
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69402027
HLHP400-B
1250
44
40
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69405265
HLHP350-B
1100
39
35
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。