曜日別特売

シリコン折りたたみゆでざる

シリコン折りたたみゆでざる - セーブインダストリーシリコン折りたたみゆでざる - セーブインダストリーシリコン折りたたみゆでざる - セーブインダストリーシリコン折りたたみゆでざる - セーブインダストリー

1つの鍋でゆで時間の異なる食材が混ざることなくいっしょにゆでることができ、お料理時間の短縮になります。
引き出しにピッタリ収まる!折りたたみ式ですので、収納・持ち運びに便利です。
食洗機に対応しております。

仕様食洗器使用可能付属品取扱説明書材質ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、ザル部/シリコーンゴム(耐熱温度220℃)質量(g)190本体サイズ(mm)175×130×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417278SV-6469
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする