アズワン
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様
●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。
アズワン品番
4-3853-03
内容量
1本
注意
※医療用ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419904
CS46
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください