APガーゼ No.34 002シリーズ

APガーゼ No.34 002シリーズ - イワツキAPガーゼ No.34 002シリーズ - イワツキ

4辺を裁断したガーゼ。
乱糸が出にくい加工済み。

仕様●平●未滅菌●サイズ:30×30cm●材質:綿●JMDNコード:13700000アズワン品番65-8531-70内容量1包(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420035002-21533
3,400
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする