ユーリン・ミニバッグ Nシリーズ

ユーリン・ミニバッグ Nシリーズ - あしかメディ工業ユーリン・ミニバッグ Nシリーズ - あしかメディ工業

腰ベルトで吊り下げて太ももに装着する蓄尿バッグです。
患者さんと専門家の協力により開発された尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱です。
社会復帰後、日常生活が抵抗なくできるよう小型で軽量、装着も簡単で肌に密着するよう検討を加え、感染防止のための逆流防止弁もつけました。
夜間は1000mLバッグに取り替えれば就寝中も尿処理の心配がなく、安心してゆっくりお休みいただけます。
バルンカテーテル、ネラトンカテーテル用に2種の接続管付
※感染予防のため、7~10日間を目安に新しいバッグと交換してください。

仕様●材質:医療用塩ビ、ABS、EVA●バッグサイズ:横128×縦235mm●上部チューブ:内径6×外径8×長さ935mm●排液チューブ(排液栓付):内径10.5×外径13.3×長さ80mm●容量:350mL(目盛25mL刻み)●セット内容:350mLバッグ×4枚、伸縮足ベルト×2本アズワン品番65-9033-44内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420096N10012BL
5,900
5,898
非課税商品
5,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする