Thermo Fisher Scientific
染色バッド 08シリーズ
スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
仕様
●スライドガラス16枚を8本の溝に縦に3枚づつ背中合わせにして収納できます●底面形状:フラット●クロージャー:クロージャー付き●スライド数:16スライド●クロージャー素材:ガラス●素材:ガラス●付属品:成形ガラスカバー
アズワン品番
65-4342-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425617
08-817
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください