Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ
PETG製なので耐衝撃性に優れている
軽量タイプ
Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様
●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:250mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなし
アズワン品番
65-4342-90
内容量
1セット(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425678
FBMB250A
¥
23,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください