Flexフィルター

Flexフィルター Finn

DNA増幅操作やエアロゾルによるコンタミネーション防止に適したフィルター付きチップ
活性がなく安定で強度に優れた超高分子量ポリエチレン製フィルターがエアロゾルを効果的に捕集
ラックごと放射線滅菌処理済み(オートクレーブ不可)
DNA、DNase/RNase、エンドトキシンフリー

仕様●材質:PP●容量レンジ(μL):5~100●滅菌済●カラーコード:イエロー●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラック アズワン品番65-5644-52 内容量1箱(10ラック×96本)
注意
※適合証明書(白)付き
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69426344 94056520
32,740
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする