糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55

糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55 - ELPA
(2件のレビュー)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier
◇適合型番: LINT-55 JW-RFW30C

用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N40 AQW-N401 AQW-N50 AQW-N501 【ハイアール】 JW-W40D JW-W40E JW-W45E JW-W45F JW-W55C JW-W55E JW-W55G JW-W80F仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69426405LINT-55H
630
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69426405
2025-05-29
用途: 洗濯
その他業種

AQUA用ですが、Haier.jw-w40Eにも、問題なく使えました。

2025-05-27
用途: 洗濯機メンテナンス
フォトサロンたな橋サービス業

黒汚れゴミが、やっと綺麗になりました。
新しい物は、違いますね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする