東邦歯科産業
UVクリーン キュート6足 光触媒 総木目調シート
光触媒スリッパ抗菌保管庫
仕様
●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●ケミカルランプ:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレート
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69426475
-
65-8099-24
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69426466
-
65-8099-27
¥
122,000
取扱い終了
返品不可
69426484
-
65-8099-26
¥
122,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください