曜日別特売

LEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き

LEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き - サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き - サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き - サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き - サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き - サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き - サウスウォーカー

均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

仕様●ボディーカラー:ブラック●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番65-8101-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69426500UV-LED 375-01SB Ver3.0
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする