曜日別特売

キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー UVSSPC121213シリーズ

キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー UVSSPC121213シリーズ - サンユー印刷キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー UVSSPC121213シリーズ - サンユー印刷キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー UVSSPC121213シリーズ - サンユー印刷

野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバーです。
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。
防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。(裾部分はミシン縫製です)
絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。

仕様●サイズ(mm):1200×1200×1300H●色:表面/シルバー、裏面/ブラック●材質:PE●厚み(mm):0.26●入数:10枚●※製造上多少のサイズ誤差があります。●※完全防水ではありません。●※データは試験値であり保証値ではありません。●※パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。アズワン品番65-8122-40内容量1セット(10枚)
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※完全防水ではありません。
※データは試験値であり保証値ではありません。
※パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69427419UVSSPC121213-10
42,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする