マイクロフェザー ラウンドナイフ 5本入 替刃タイプ

マイクロフェザー ラウンドナイフ 5本入 替刃タイプ - フェザー安全剃刀マイクロフェザー ラウンドナイフ 5本入 替刃タイプ - フェザー安全剃刀

円形の中心から両面刃付けされたラウンド刃先は、強膜トンネルフラップ作成に適しています。
専用ハンドルが必要です。
強膜トンネル作製に使用できる円形のラウンドナイフ
ベント角度は45度
微細手術用替刃メスハンドルに装着してご使用ください。

仕様●組成:刃部/ステンレス鋼、ピン/真鍮、シャフト/真鍮●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●替刃タイプ内容量1箱(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69443257K773065-8298-39
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69443266K7726B65-8298-37
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする