曜日別特売

マイクロフェザー スリットナイフ5本入 替刃タイプ

マイクロフェザー スリットナイフ5本入 替刃タイプ - フェザー安全剃刀

白内障手術における強角膜穿刺切開用。バイベベル、ベベルアップの刃先形状は術者のあらゆる要求にお応えします。
専用ハンドルが必要です。
精密刃付け技術により切れ味の良い白内障手術における強角膜穿刺切開用スリットナイフ
微細手術用替刃メスハンドルに装着しご使用ください

仕様●組成:刃部/ステンレス鋼、ピン/真鍮、シャフト/真鍮●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●滅菌済●替刃タイプアズワン品番65-8298-44内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69443275K7628B
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする