エッシェンバッハ
パワーラックス light
LEDライト付き置き型ルーペ。
本体がマウス形状なので、持ちやすく文字も追いかけやすく便利です。
仕様
●サイズ:レンズ/58mm径、本体/145×80×高さ55mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/3本●倍率:5倍
アズワン品番
65-8303-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69443747
-
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください