サンポット
ポット式暖房機 KSHシリーズ
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
工場・学校などの暖房に。
仕様
●電源(V):単相100●暖房出力(kW/h):3.57~16.3●タンク容量(L):19.2●本体寸法(mm)幅:672●本体寸法(mm)奥行:450●本体寸法(mm)高さ:913●運転音(dB):36●暖房目安コンクリート:67畳(110.5m
2
)●暖房目安木造:42畳(69.5m
2
)●燃料消費量(L/h):0.6~2.4●燃焼継続時間:32時間●半密閉式●煙突は別売です。●原産国:日本●コード番号:435-1081
アズワン品番
65-8310-17
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69443914
KSH-2BS-SK5A1
¥
147,070
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000