ラットズボン グリーン 1296-60シリーズ

ラットズボン グリーン 1296-60シリーズ - ジーベック

両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工グリーン混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
股下(cm)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694442641296-60-3Lコード:861-09947694~10465-8330-94
6,140
取扱い終了
返品不可
694442801296-60-Mコード:861-09997872~8065-8330-99
6,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする