ジーベック
リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ
裾リブ使用で足元スッキリです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
LL
番号
コード:124-4871
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
90
アズワン品番
65-8432-18
適合寸法(cm)
85~90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69445680
2279-39-LL
¥
7,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください