ダイドー
業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 大容量タイプ 壁取付タイプ
昇降ストロークは50cm、奥行きは従来品の2倍である500mmです。
昇降時に物が飛び出さない後傾した構造
収納重量にあわせて、補助力を3段階調節
本製品は設置工事が必要です。
材質
アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)
【昇降】前後方向/425、上下方向/500
高さ(mm)
640
奥行(mm)
610
耐荷重(kg/段)
最大10
最大積載量(kg)
10
棚段数(段)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457817
558367-1
65-8662-99
¥
79,250
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
69457826
558365-1
65-8662-97
¥
89,350
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
69457835
556366-1
65-8662-98
¥
81,650
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください