日本理化学器械(NRK)
等圧ロート 上部15 下部15 目盛入 4126シリーズ
仕様
●上部:15●下部:15●容量mL:10●目盛入●コード番号:4126-1510
アズワン品番
65-8664-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458000
4126-1510
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください