日本理化学器械(NRK)
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ
仕様
●色:白●呼称径:150●中板径:130●内径:40●全高:210●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-150
アズワン品番
65-8682-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460048
640-150
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください