日本理化学器械(NRK)
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ
仕様
●色:白●容量(mL):100●ねじ口:GL-45●胴外径×高さ(mm):56×105●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラス-1●コード番号:667-100
アズワン品番
65-8683-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460127
667-100
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください