日本理化学器械(NRK)
バリテール吸引鐘 VKシリーズ
吸引鐘はゴム底、ガラス板付セット価格です。
仕様
●摺部:15/25●内径×高さ(mm):100×160●適合フラスコ(mL):200●コード番号:5501-200
アズワン品番
65-8684-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460136
VKB-200
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください