曜日別特売

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm - 共立電子産業ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm - 共立電子産業ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm - 共立電子産業

2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブルです。

仕様●入力コネクタ:2.1ΦDCジャック(外径5.5Φ)●出力コネクタ:1.4ΦDCジャック(外径3.4Φ)●ケーブル長さ:約15cm(コネクタ部含まず)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8728-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69460730#36 union
370
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする