東洋器材科学
YSチューブ7号 1セット(50本×40包装)
仕様
●摘要:キャップ付●サイズ:13Φ×75mm●容量:4mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-63
内容量
1セット(40袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461484
14920
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください