東洋器材科学
スポイト 3mL(L)1セット
仕様
●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●容量:3mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-83
内容量
1セット(200袋×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461500
54565
¥
61,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください