I.L.K(池田レンズ工業)
拡大鏡ギフトセット
家庭用と携帯用を組み合わせてギフト箱にセットしました。
ご進物、記念品等にご利用下さい。
仕様
●レンズサイズ:大/75mm、小/40×50mm●倍率:大/2.5倍、小/3.0倍●重さ:大/108g、小/27g●セットの重さ:193g●商品サイズ:大/縦187×77×13(mm)、小/縦53×64×15(mm)●箱サイズ:大/縦207×111×17(mm)●材質:ガラス・プラスチック・ビニール・真鍮(クロムメッキ)他●レンズ:大/ガラスレンズ、小/アクリルレンズ
アズワン品番
65-8738-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461536
G-6
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください