三和製作所
ハルスタッコ
「漆喰成分」をコートしたテープなので、菌・ウイルス感染リスクの低減が期待できます
仕様
●色:シティグレー●ロールサイズ:100mm×5m●材質:ナイロン、アクリル系粘着剤●持続目安期間:6ヵ月(使用環境により異なります)
アズワン品番
65-8746-43
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461746
-
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください