曜日別特売

小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ - HORIBA

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。
消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。
瞬時流量及び積算機能を搭載しています。

仕様●流量/積算表示方向:SETモードにて上下反転が可能●ニードル弁なし保護構造IP40相当(IEC規格)使用圧力範囲(MPa)-0.09~0.75温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1機能保有:流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他最大応答速度(m/sec)50以下消費電流(mA)45以下表示形式(流量表示)4桁+4桁 2色LCD使用周囲温度(℃)0~50表示機能瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)アラーム出力スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護材質(ボディ)樹脂保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8取付姿勢縦・横自在耐振動10~150 Hz、最大100 m/s2、XYZ方向、各2時間適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] )、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] )、窒素ガスリード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0スイッチ出力NPN オープンコレクタ出力(50 mA以下、電圧降下2.4 V以下)繰返し精度(%)±1F.S.以内(2次側大気開放)*流体:圧縮空気電圧定在波比導入直管部:不要使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50以下(応答時間設定0.05 sec(50 msec)時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大流量(L/min)
本体質量(g)
アナログ出力
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462297MF-F2P10NH08-201-AI-ANVDC12~24(10.8~26.4V)リップル率1%以下200約801~5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)±3F.S.以内(2次側大気開放)
温度特性:±0.2F.S./℃以内(15~35 ℃、25 ℃基準)
圧力特性:±5F.S.以内(0.35 MPa基準)
*流体:圧縮空気
60,000
57,980
63,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69462306MF-F2P10NH08-201-AI-ANADC24(21.6~26.4V)リップル率1%以下200約804~20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)±3F.S.以内(2次側大気開放)
温度特性:±0.2F.S./℃以内(15~35 ℃、25 ℃基準)
圧力特性:±5F.S.以内(0.35 MPa基準)
*流体:圧縮空気
60,000
57,980
63,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69462315MF-F2P10NH06-500-AI-ANADC24(21.6~26.4V)リップル率1%以下50約504~20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)±3F.S.以内(2次側大気開放)
温度特性:±0.2F.S./℃以内(15~35 ℃、25 ℃基準)
圧力特性:±5F.S.以内(2次側大気開放基準)
*流体:圧縮空気
50,000
47,980
52,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする