サンコー(三甲)
サンボックス
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):10.3●材質:PP●外寸法(mm):451×276×120●有効内寸法(mm):406×240×95
アズワン品番
65-8872-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69463085
20128100YE201
¥
4,490
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください