棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ

棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ - ナカキン棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ - ナカキン

受信機やPC等を置くことができます

仕様●サイズ:W470×D345×H70mm●質量:1.5kg●耐荷重:5.0kg●材質:スチール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69463234DSN-SF1-W65-8879-27
8,200
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
69463250DSN-SF1-BK65-8879-26
8,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする