サンコー(三甲)
サンボックス#14-シリーズ
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):10.9●材質:PP●外寸法(mm):415×305×120●有効内寸法(mm):359×258×106
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69463767
20148400BL512
1個
なし
1
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13138731
20148400BL512(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
30,380
¥
33,418
(税込)
2以上
¥
26,180
¥
28,798
(税込)
3以上
¥
22,780
¥
25,058
(税込)
5以上
¥
18,660
¥
20,526
(税込)
7以上
¥
18,180
¥
19,998
(税込)
10以上
¥
16,820
¥
18,502
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600