曜日別特売

A4対応書庫 ホワイト

A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業

A4サイズの書類が収納できます

ホワイト材質(本体)スチール、粉体塗装(ホワイト)奥行(mm)400棚ピッチ(mm)25設置形態上置きグリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
種類
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694637850567-3600名札紙、合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書44.2730スチール引違い扉1800
71,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
694637940511-1600名札紙、合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書34.81120スチール引違い扉900
54,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
694638100521-8000棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書55.21850スチール両開き扉900
94,000
84,980
93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
694638190567-3500合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書49.8730ガラス窓付き引違い扉1800
77,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする