曜日別特売

ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ

ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ - 桜井

インクジェット用片面ケミカルマット

仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69464020JPD200SA
41,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする