曜日別特売

ポリエチレン手袋ストレッチアルファー200枚入×20箱 2114シリーズ

ポリエチレン手袋ストレッチアルファー200枚入×20箱 2114シリーズ - グローブマニア(川西工業)ポリエチレン手袋ストレッチアルファー200枚入×20箱 2114シリーズ - グローブマニア(川西工業)ポリエチレン手袋ストレッチアルファー200枚入×20箱 2114シリーズ - グローブマニア(川西工業)

ストレッチ性があり、手や指先にフィットします。

ブルー材質ポリエチレン全長(mm)255内容量1セット(20箱×200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694640992114L138.565-8894-71
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
694641082114LL148.665-8894-72
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする