マルハチ産業
ウォッシュ&クリーンEX
電源・電池不要。水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー。スポンジ・ワイパー付。
仕様
●サイズ:W190×D190×H530mm●重量:1800g●容量:8.0L●ホースの長さ:180cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC、スポンジ/ポリプロピレン・ウレタン、ワイパー/ポリプロピレン・ゴム
アズワン品番
65-8902-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69464494
WC-8
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください