曜日別特売

特選アルミ柄ホーク

特選アルミ柄ホーク - 浅香工業
(1件のレビュー)

頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。
干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。

仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.2kg●全長:1145mm●爪部先幅:280mmアズワン品番65-8909-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69464799#31231
3,350
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 水路等の清掃
農・林・水産業

説明のとおり軽くても丈夫そうなので使いやすく重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする